Motion
ZUSAE70013
Junta tórica de EPDM - Dash 013 - Paquete de 100
Artículo MI #11486232
No. Fabricante ZUSAE70013
Precio12.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de EPDM - Dash 013 - Paquete de 100
Artículo MI #11486232
No. Fabricante ZUSAE70013
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
Precio12.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.426 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.566 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    100
  • Rango de temperatura
    De -70° a 300° F
  • UPC_NO
    193005190835

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA O-RING ZUSAE70013 EPDM - SALPICADERO 013 - PAQUETE
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos