Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0,765 pulg.
- Exterior Diámetro0,937 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Sección transversal0,086 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro55D
- GradoEstándar
- MaterialPTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -50° a 500° F
- UPC_NO193005322991
Descripción general
- Estos anillos de respaldo de PTFE están divididos, lo que permite instalar fácilmente una varilla o un pistón
- Soportan altas temperaturas y son inertes a casi todos los aceites y productos químicos