Motion
ZUSATST118
Anillos de refuerzo divididos de PTFE - Dash 118 - Paquete de 10
Artículo MI #11486811
No. Fabricante ZUSATST118
Precio15.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillos de refuerzo divididos de PTFE - Dash 118 - Paquete de 10
Artículo MI #11486811
No. Fabricante ZUSATST118
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
Precio15.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0,895 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.067 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0,086 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    55D
  • Grado
    Estándar
  • Material
    PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -50° a 500° F
  • UPC_NO
    193005323011

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLOS DE RESPALDO DIVIDIDOS ZUSATST118 PTFE - DAS
  • Estos anillos de respaldo de PTFE están divididos, lo que permite instalar fácilmente una varilla o un pistón
  • Soportan altas temperaturas y son inertes a casi todos los aceites y productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good