Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.234 pulg.
- Exterior Diámetro1.512 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialNeopreno
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- UPC_NO193005239220
Descripción general
- El neopreno es el material de sellado preferido para la industria de la refrigeración debido a su resistencia al amoniaco y al freón