Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter1.364 pulg.
- Outside Diameter1.504 pulg.
Details
- ColorAzul
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialFluorosilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -80° a 480° F
- UPC_NO193005335991
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAFLS70028 O-RING DE FLUOROSILICONA - DAS
- La fluorosiliciona es una combinación de fluoroelastómero y silicona que da como resultado un material excelente para combustibles, productos químicos y aceites con un amplio rango de temperaturas