Motion
ZUSA-RC-154
Cable Buna-N blando - Sección transversal de 0.500" x 25 pies Largo
Artículo MI #11487037
No. Fabricante ZUSA-RC-154
Precio289.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable Buna-N blando - Sección transversal de 0.500" x 25 pies Largo
Artículo MI #11487037
No. Fabricante ZUSA-RC-154
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
Precio289.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    1450 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    50A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    Suave
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -40° a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-154 CORDÓN DE GOMA SUAVE BUNA-N - 0.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"