Motion
BULK-FG-1519
Junta de brida de caucho de silicona de cara completa para tubo de 3-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487634
No. Fabricante BULK-FG-1519
Precio14.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de caucho de silicona de cara completa para tubo de 3-1/2" - 1/16" de grosor - Clase 150
Artículo MI #11487634
No. Fabricante BULK-FG-1519
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
Precio14.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Material
    Goma de silicona
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, FDA, ASTM D2000 GE 607, MIL-A-A-59588 Tipo 2A y 2B
  • Rango de temperatura
    -80° a 500 °F
  • UPC_NO
    193005009502

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE SILICONA DE CARA COMPLETA BULK-FG-1519 G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo