Motion
BULK-FG-1842
Junta de brida de plástico de ePTFE con anillo para tubo de 4" - 1/16" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11487735
No. Fabricante BULK-FG-1842
Precio71.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de brida de plástico de ePTFE con anillo para tubo de 4" - 1/16" de grosor - Clase 300
Artículo MI #11487735
No. Fabricante BULK-FG-1842
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
Precio71.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Material
    Plástico de ePTFE
  • Número de orificios de pernos
    0
  • Estándares cumplidos
    ASME B16.21, FDA
  • Rango de temperatura
    -450° a 600 °F
  • UPC_NO
    193005013080

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FG-1842 ANILLO COMPRIMIBLE EPTFE FLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good