Motion
ZUSA-RC-1493
Material de cable Buna-N de perfil X - Sección transversal de 0.070" x 5 pies Largo
Artículo MI #11490496
No. Fabricante ZUSA-RC-1493
Precio9.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de cable Buna-N de perfil X - Sección transversal de 0.070" x 5 pies Largo
Artículo MI #11490496
No. Fabricante ZUSA-RC-1493
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
Precio9.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    2050 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    X
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -40° a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-1493 CORDÓN BUNA-N DE PERFIL X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"