Motion
ZUSA-RC-788
Cable duro de Viton - Sección transversal de 0.125" x 50 pies Largo
Artículo MI #11490713
No. Fabricante ZUSA-RC-788
Precio233.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable duro de Viton - Sección transversal de 0.125" x 50 pies Largo
Artículo MI #11490713
No. Fabricante ZUSA-RC-788
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
Precio233.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    1450 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.125 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    90A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    Duro
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -15° a 400 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-788 MATERIAL DE CABLE VITON DURO - 0.12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo