Motion
ZUSA-RC-983
Cable de neopreno - Sección transversal de 0.139" x 5 pies Largo
Artículo MI #11491071
No. Fabricante ZUSA-RC-983
Precio6.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de neopreno - Sección transversal de 0.139" x 5 pies Largo
Artículo MI #11491071
No. Fabricante ZUSA-RC-983
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
Precio6.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    725 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    0° a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-983 MATERIAL DE CABLE DE NEOPRENO - 0.139"