Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Compresibilidad0.07
- Densidad112 lb/ft3
- MaterialFibra de aramida/caucho de buna-N
- Presión máxima750 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura400 °F
- UPC_NO193005467685
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho Buna-N, estas láminas Klingersil C-4401 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al aceite, al agua y a la temperatura.