Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Grosor general1/64 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Grosor1/64 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- ColorBlanco/negro
- Compresibilidad0.08
- Densidad112 lb/ft3
- MaterialFibra de aramida/caucho SBR
- Presión máxima800 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura350 °F
- UPC_NO193005467999
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho SBR, estas láminas Klingersil C-6400 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, la abrasión y la temperatura.