Motion
BULK-FGSM-AE-1

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-1

Lámina de junta de aramida/EPDM - 1/16" de grosor x 60" de ancho x 60" de largo
Artículo MI #11491199
No. Fabricante BULK-FGSM-AE-1
Precio1,062.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-1

Lámina de junta de aramida/EPDM - 1/16" de grosor x 60" de ancho x 60" de largo
Artículo MI #11491199
No. Fabricante BULK-FGSM-AE-1
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
Precio1,062.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Compresibilidad
    Del 5 al 15 %
  • Densidad
    2 g/cm3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho EPDM
  • Presión máxima
    1,160 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    0° a 350 °F
  • UPC_NO
    193005468316
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AE-1 LÁMINA DE JUNTA DE ARAMIDA/EPDM
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho EPDM, estas láminas son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, agua salada y vapor