Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- ColorGris
- CompresibilidadDel 5 al 15 %
- Densidad2 g/cm3
- MaterialFibra de aramida/caucho EPDM
- Presión máxima1,160 psi
- Recuperación0.5
- Rango de temperatura0° a 350 °F
- UPC_NO193005468361
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho EPDM, estas láminas son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, agua salada y vapor