Motion
BULK-FGSM-AE-25

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-25

Lámina de junta de aramida/EPDM Garlock 3700 - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491211
No. Fabricante BULK-FGSM-AE-25
Precio20.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-25

Lámina de junta de aramida/EPDM Garlock 3700 - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491211
No. Fabricante BULK-FGSM-AE-25
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
Precio20.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro
  • Compresibilidad
    7-17%
  • Densidad
    100 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho EPDM
  • Presión máxima
    1,200 psi
  • Recuperación
    0.4
  • Rango de temperatura
    -100° a 400 °F
  • UPC_NO
    193005468552
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-AE-25 GARLOCK 3700 ARAMIDA/EPDM
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho EPDM, estas láminas Garlock 3700 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, agua salada y vapor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron