Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- ColorGris claro
- Compresibilidad7-17%
- Densidad100 lb/ft3
- MaterialFibra de aramida/caucho EPDM
- Presión máxima1,200 psi
- Recuperación0.4
- Rango de temperatura-100° a 400 °F
- UPC_NO193005468620
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho EPDM, estas láminas Garlock 3700 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, agua salada y vapor