Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Grosor general1/16 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad20-40% a 100 psi
- Densidad273 kg/m3
- MaterialCorcho
- Recuperación0.75
- Rango de temperatura0
- UPC_NO193005469139
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- El corcho es altamente compresible y se adapta a superficies irregulares
- Se utiliza como material de junta en aplicaciones de baja presión.