Motion
BULK-FF-2
Tira de tela de fibra de vidrio con orificios de perno - 1/16" de grosor x 1-1/2" de ancho x 100 pies Largo
Artículo MI #11491462
No. Fabricante BULK-FF-2
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tira de tela de fibra de vidrio con orificios de perno - 1/16" de grosor x 1-1/2" de ancho x 100 pies Largo
Artículo MI #11491462
No. Fabricante BULK-FF-2
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
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Longitud total
    100 pies
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Densidad
    1,100 g/m2
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Estilo
    Perno-orificio/deformación de caída
  • Rango de temperatura
    1,000 °F
  • UPC_NO
    193005471149
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FF-2 FIBRA DE VIDRIO RANURADA PLANA
  • El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho
  • Tiene orificios para pernos para facilitar la instalación donde se requiere un sello seguro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"