Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Longitud total100 pies
- Grosor general1/8 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Color0
- Densidad2,000 g/m2
- MaterialFibra de vidrio
- EstiloSimple
- Rango de temperatura1,000 °F
- UPC_NO193005471316
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- El tejido de fibra de vidrio combina una excelente resistencia química y a la temperatura, y también es resistente a la podredumbre y al moho