Motion
BULK-FP-1
Hoja de PAPEL DE PESCADO Elec Insul - 0.01" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491482
No. Fabricante BULK-FP-1
Precio12.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de PAPEL DE PESCADO Elec Insul - 0.01" de grosor x 12" de ancho x 12" de largo
Artículo MI #11491482
No. Fabricante BULK-FP-1
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
Precio12.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Grosor general
    0.01 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    0
  • Densidad
    1.2 g/cm3
  • Durómetro
    Rockwell 70R
  • Material
    Papel de pescado
  • Rango de temperatura
    230 °F
  • UPC_NO
    193005471347
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FP-1 PECES AISLANTES ELÉCTRICAMENTE PA
  • Ampliamente conocidos como papel de pescado y fibra vulcanizada, ofrecen un mejor aislamiento eléctrico que las láminas de fibra dura estándar
  • Estas láminas de fibra dura se pueden mecanizar y perforar fácilmente en piezas personalizadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron