Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Longitud total25 pies
- Grosor general0.006 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Grosor0.006 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Color0
- Compresibilidad25-40% a 1,000 psi
- MaterialMezcla de fibra vegetal
- Recuperación0.4
- Rango de temperatura250 °F
- UPC_NO193005471644
- Clasificación de presión de vacío0
Descripción general
- Excelente grado de empaquetadura de láminas de fibra vegetal, que es fina pero fuerte y flexible
- Se utiliza comúnmente para juntas de servicio ligero.