Motion
ZUSA-RC-97
Cable Buna-N de perfil cuadrado - Sección transversal de 0.098" x 100 pies Largo
Artículo MI #11491670
No. Fabricante ZUSA-RC-97
Precio116.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable Buna-N de perfil cuadrado - Sección transversal de 0.098" x 100 pies Largo
Artículo MI #11491670
No. Fabricante ZUSA-RC-97
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
Precio116.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    725 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.098 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Cuadrado
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    0° a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-97 CORDÓN BUNA-N DE PERFIL CUADRADO ST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good