Motion
008k4079
Junta tórica Kalrez 4079 - Dash 008 - Paquete de 1
Artículo MI #11491770
No. Fabricante 008k4079
Precio136.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Kalrez 4079 - Dash 008 - Paquete de 1
Artículo MI #11491770
No. Fabricante 008k4079
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
Precio136.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.176 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.316 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Kalrez 4079
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 600° F
  • UPC_NO
    193005870058

Descripción general

Descripción del fabricante
008K4079 KALREZ 4079 O-RING - SALPICADERO 008 -
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
  • En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 4079 es una buena opción de uso general