Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.926 pulg.
- Exterior Diámetro1.066 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoMédico
- MaterialKalrez 6230
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasFDA, 3A 18-03, USP Clase VI
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe 30° a 520° F
- UPC_NO193005871420
Descripción general
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
- En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 6230 tiene mayor pureza y menos extraíbles para aplicaciones farmacéuticas y alimentarias