Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.301 pulg.
- Exterior Diámetro0.441 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.070 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialKalrez 7075
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe 30° a 625° F
- UPC_NO193005871710
Descripción general
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
- En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 7075 tiene una resistencia a la temperatura mejorada y un conjunto de compresión y capacidad de sellado mejorados