Motion
112K7075
Junta tórica Kalrez 7075 - Dash 112 - Paquete de 1
Artículo MI #11491958
No. Fabricante 112K7075
Price$206.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Kalrez 7075 - Dash 112 - Paquete de 1
Artículo MI #11491958
No. Fabricante 112K7075
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
Price$206.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.487 pulg.
  • Outside Diameter  
    0.693 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Kalrez 7075
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De 30° a 625° F
  • UPC_NO
    193005871932

Descripción general

Descripción del fabricante
112K7075 KALREZ 7075 O-RING - SALPICADERO 112 -
  • FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas
  • En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 7075 tiene una resistencia a la temperatura mejorada y un conjunto de compresión y capacidad de sellado mejorados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo