Motion
ZUSA-RC-1719
Material de cable Buna-N apto para alimentos - Sección transversal de 0.500" x 100 pies Largo
Artículo MI #11492802
No. Fabricante ZUSA-RC-1719
Precio1,749.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de cable Buna-N apto para alimentos - Sección transversal de 0.500" x 100 pies Largo
Artículo MI #11492802
No. Fabricante ZUSA-RC-1719
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
Precio1,749.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    1160 psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Alimentos
  • Dureza
    HBS estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    -20° a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-RC-1719 CORDÓN PARA BUNA-N DE GRADO ALIMENTARIO