Motion
CXT3102T
Motor de uso intensivo - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), base de 3525 rpm, montaje frontal en C/pie, uso continuo
Artículo MI #11494527
No. Fabricante CXT3102T
Precio2,983.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), base de 3525 rpm, montaje frontal en C/pie, uso continuo
Artículo MI #11494527
No. Fabricante CXT3102T
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
Su precio$2,983.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    19.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    198 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Necesita un motor que ofrezca el mejor rendimiento incluso en las condiciones más extremas, y la serie Baldor-Reliance® de ABB para servicio intensivo XT ofrece lo mejor. Con bastidores de hierro fundido resistentes, capacidad de supervisión de estado y la mayor cantidad de opciones listas para usar, los motores de la serie XT le brindan la confiabilidad que necesita, cuando la necesita. 
  • Rango de temperatura ambiente
    40C AMB-CONT
  • Aplicaciones
    Químico, petróleo y gas, pulpa y papel, productos forestales, metales y fundiciones, cemento, minería de áridos y sobre tierra, procesamiento de alimentos, generación de energía
  • RPM base
    3525 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Amperios de carga completa
    25.4-23.8/11.9
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Número de Upc del fabricante
    781568964781
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    REV
  • Estándares cumplidos
    NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568964781
  • Garantía
    36 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
CXT3102T 10HP,3525RPM,3PH,60HZ,215TC,073
  • Construcción robusta de marco de hierro fundido
  • Compatible con el sensor inteligente ABB Ability® para la supervisión del estado
  • IP54 protección contra ingreso
  • Drenajes en T para evitar la entrada de agua y permitir que la condensación drene
  • Placa de identificación grabada con láser para facilitar la identificación de la información: información de 50/60 Hz incluida en la placa de identificación
  • Relación de reducción indicada en la placa del fabricante
  • Conductores multicolor para facilitar la conexión
  • Adecuado para uso en inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2
  • Marcas de la División 2, Clase I, Grupos A, B, C, D en la placa de identificación
  • Cojinetes sellados a través del bastidor 250 para un mantenimiento reducido.
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
Los clientes también compraron