Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor284TSC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Longitud total de la dimensión C26.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso396 lb
Detalles
- Detalles adicionalesNecesita un motor que ofrezca el mejor rendimiento incluso en las condiciones más extremas, y la serie Baldor-Reliance® de ABB para servicio intensivo XT ofrece lo mejor. Con bastidores de hierro fundido resistentes, capacidad de supervisión de estado y la mayor cantidad de opciones listas para usar, los motores de la serie XT le brindan la confiabilidad que necesita, cuando la necesita.
- Rango de temperatura ambiente40C AMB-CONT
- AplicacionesQuímico, petróleo y gas, pulpa y papel, productos forestales, metales y fundiciones, cemento, minería de áridos y sobre tierra, procesamiento de alimentos, generación de energía
- RPM base3520 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Amperios de carga completa56/28
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Número de Upc del fabricante781568966969
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeREV
- Estándares cumplidosNEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568966969
- Garantía36 meses
Descripción general
- Construcción robusta de marco de hierro fundido
- Compatible con el sensor inteligente ABB Ability® para la supervisión del estado
- IP54 protección contra ingreso
- Drenajes en T para evitar la entrada de agua y permitir que la condensación drene
- Placa de identificación grabada con láser para facilitar la identificación de la información: información de 50/60 Hz incluida en la placa de identificación
- Relación de reducción indicada en la placa del fabricante
- Conductores multicolor para facilitar la conexión
- Adecuado para uso en inversores según NEMA MG1 Parte 31.4.4.2
- Marcas de la División 2, Clase I, Grupos A, B, C, D en la placa de identificación
- Cojinetes sellados a través del bastidor 250 para un mantenimiento reducido.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación