Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2 pulg.
- Peso0.0000 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable CF8M
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión800 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asiento15 % RTFE reforzado con vidrio
- SerieBV2I
- Tipo de roscaNPT hembra
- TipoVálvula de bola