Motion
MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS

529210 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/4-D7-E
Artículo MI #11507798
No. Fabricante MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS
Precio125.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS

529210 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/4-D7-E
Artículo MI #11507798
No. Fabricante MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS
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
Precio125.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.929 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    88.29 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    88.29 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio
  • Serie/sistema
    EM
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
529210 REGULADOR DEL FILTRO MS6-LFR-1/4-D7-E