Motion
MS6N-LRP-3/8-D4-A8

FESTO CORPORATION
MS6N-LRP-3/8-D4-A8

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #11509274
No. Fabricante MS6N-LRP-3/8-D4-A8
Precio300.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6N-LRP-3/8-D4-A8

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #11509274
No. Fabricante MS6N-LRP-3/8-D4-A8
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
Precio300.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 37 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
538039 REGULADOR DE PRESIÓN DE PRECISIÓN MS6N