Motion
MS6N-LRP-3/8-D5-A8

FESTO CORPORATION
MS6N-LRP-3/8-D5-A8

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #11509276
No. Fabricante MS6N-LRP-3/8-D5-A8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6N-LRP-3/8-D5-A8

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #11509276
No. Fabricante MS6N-LRP-3/8-D5-A8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Ajustar rango de presión
    4 a 59 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
538041 REGULADOR DE PRESIÓN DE PRECISIÓN MS6N