Motion
SSER207-22

IPTCI BEARINGS
SSER207-22

Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 43 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531021
No. Fabricante SSER207-22
Precio241.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SSER207-22

Orificio recto, 1.3750 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 43 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531021
No. Fabricante SSER207-22
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
Precio241.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SSER 207 22 B4S- SS/CR BOLA DE MONTAJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"