Motion
SSB207-23G

IPTCI BEARINGS
SSB207-23G

Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 32 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531233
No. Fabricante SSB207-23G
Precio189.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SSB207-23G

Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro del orificio, 72 mm OD, 32 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11531233
No. Fabricante SSB207-23G
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
Precio189.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SSB 207 23 G B4S- SS/CR BOLA MTD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good