Motion
SA208-24N
Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 80 mm OD, 44 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11531443
No. Fabricante SA208-24N
Precio68.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 80 mm OD, 44 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11531443
No. Fabricante SA208-24N
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
Precio68.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SA 208 24 N B4- ABRAZADERA DE BOLA MONTADA Y