Motion
SB205-15N
Orificio recto, 0.9375 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 27 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11534067
No. Fabricante SB205-15N
Precio34.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 0.9375 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 27 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11534067
No. Fabricante SB205-15N
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
Precio34.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 205 15 N B4- BOLA MONTADA BRG Y