Motion
CSA204-12N

IPTCI BEARINGS
CSA204-12N

Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11534093
No. Fabricante CSA204-12N
Precio23.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
CSA204-12N

Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11534093
No. Fabricante CSA204-12N
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
Su precio$23.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTALES DE BOLA MONTADOS CSA 204 12 N B4- Y