Motion
CSA205-16N

IPTCI BEARINGS
CSA205-16N

Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11534096
No. Fabricante CSA205-16N
Precio33.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
CSA205-16N

Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 31 mm Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11534096
No. Fabricante CSA205-16N
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
Su precio$33.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTALES DE BOLA MONTADOS CSA 205 16 N B4- Y