Motion
MBL26
Arandela de bloqueo de cojinetes - 130 mm D.I., 161 mm Diámetro exterior, 145 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #11534502
No. Fabricante MBL26
Precio49.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 130 mm D.I., 161 mm Diámetro exterior, 145 mm Diámetro frontal, Serie MBL
Artículo MI #11534502
No. Fabricante MBL26
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
Precio49.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Cara Diámetro  
    145 mm
  • Ancho de la llave
    14 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    161 mm
  • Tang Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KML26
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MBL

Descripción general

Descripción del fabricante
MBL26 ARANDELA DE SEGURIDAD MÉTRICA PARA H3026A1- ADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"