Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2-11/16 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCX
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067522280
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCX14-43 MED DUTY PILOT FLG BRG 2-11/1