Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho39 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1316K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 1316K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 80 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 170 mm, perfecto para aplicaciones de precisión.
- Número de catálogo del fabricante1316K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501559