Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho41 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1317K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 1317K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 85 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 180 mm, ideal para entornos hostiles.
- Número de catálogo del fabricante1317K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067501561