Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2215K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2215K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 75 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 130 mm, perfecto para maquinaria de precisión.
- Número de catálogo del fabricante2215K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502312