Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho33 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2308K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2308K es un rodamiento de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 40mm , diseño abierto y 90mm OD, construido para maquinaria de alta precisión.
- Número de catálogo del fabricante2308K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502675