Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2309K BOLA DE DOBLE HILERA BEARINGB6- DOBLE
- Descripción largaEl 2309K es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 45mm , diseño abierto y 100mm OD, adecuado para equipos industriales de carga pesada.
- Número de catálogo del fabricante2309K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067502679