Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Paso diametral97.5
- Ancho de la cara17 mm
- Diámetro del cubo70 mm
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Diámetro de paso97.50 mm
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- Número de catálogo del fabricanteM1.5B65
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes65
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522625
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave