Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Paso diametral99
- Ancho de la cara15 mm
- Diámetro del cubo2.7559 pulg. | 70 mm
- Proyección del concentrador0.5118 pulg. | 13 mm
- Ancho general1.1024 pulg.
- Diámetro de paso99 mm
- Ángulo de presión20 °
- Peso2.4251 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio piloto
- Tipo de engranajeEngranaje recto
- Tipo de concentradorCon Hub
- Número de catálogo del fabricanteM1.5B66
- MaterialAcero
- Número de dientes66
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Ubicación del tornillo de fijaciónSin tornillo de fijación
- Estilo de dienteRecto
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522626
Descripción general
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave