Motion
M2A110
Engranaje recto de diente externo - 20 ° PA, 110 Dientes, Cara de 20 mm, Orificio de 20 mm, Material: Acero C45 E
Artículo MI #11541727
No. Fabricante M2A110
Precio317.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 20 ° PA, 110 Dientes, Cara de 20 mm, Orificio de 20 mm, Material: Acero C45 E
Artículo MI #11541727
No. Fabricante M2A110
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
Precio317.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Ancho de la cara
    20 mm
  • Diámetro de paso
    8.7000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    110
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522423

Descripción general

Descripción del fabricante
M2A110 MÓDULO DE BUJE SIN ENGRANAJE RECTO 2G1- GE
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"